Beli tools box trolley di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Roller Toolbox (Kotak Perkakas Troli)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Roller Toolbox (Kotak Perkakas Troli)
    atribut:
    • Color: Black-Yellow
    • Dimensions (LxWxH)(cm): 61x37x37
    • Load Capacity (kg): 20 (Top Box), 25 Bottom Box)
    • Portable tool Box (mm): 510x260x230
    • Rolling Tool Box (mm): 610x370x370
  2. Benetech Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    Benetech Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
  3. TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
    atribut:
    • Color: Green
  4. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp519.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  5. KRISBOW Modular Tool Storage Set (Kotak Perkakas Modular Set)
    Mulai

    Rp2.999.900

    KRISBOW Modular Tool Storage Set (Kotak Perkakas Modular Set)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 63x55x105
    • Material: Polypropylene
    • Type: Modular Tool Storage
    • Application: Store and carry tools
    • Maximum Loading Capacity (kg): Top: 23, Middle: 49, Bottom: 38
  6. TRUSCO Protector Tool Case with Casters (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp3.699.900

    TRUSCO Protector Tool Case with Casters (Kotak Perkakas)
    atribut:
    • Outer Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 550 x 340 x 230
    • Specifications: Cylinder Lock Mounting Possible (Sold Separately)
    • Type: Drip-Proof Type
    • Withstand Load (kg): 50
    • Color: Black
    • Material: Polyethylene
    • Usable Inner Dimension (mm): 512 x 292 x 180
  7. TRUSCO Trolley Light-Duty Resin with Foldable Handle weego (Troli Lipat)
    Mulai

    Rp499.900

    TRUSCO Trolley Light-Duty Resin with Foldable Handle weego (Troli Lipat)
    Deskripsi:
    Because it is a retractable handle, it can be compactly stored. It is an arrangement of casters for pulling and using. The sound is quiet with 75 sound-saving caster adoption. Adoption of elastomer resin wheels makes it more resilient and moves more lightly than conventional rubber wheels. It also reduces the tire marks.Caster : Flexible casters, two fixed casters each (Flexible casters: Handle side installation)Material : (loading platform) Regenerated polypropylene (PP) recycled material 100%
    atribut:
    • Handle Height (mm): 790
  8. ZOYI Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    ZOYI Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gun
    atribut:
    • Emissivity: 0.95 Preset
    • Accuracy (°C): ±1.5
    • D:S Ratio: 12:1
  9. TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas Beroda)
    Mulai

    Rp6.599.900

    TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas Beroda)
    Deskripsi:
    TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
  10. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  11. Kennedy Drawer Trolley (Troli Kabinet / Troli Perkakas)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Kennedy Drawer Trolley (Troli Kabinet / Troli Perkakas)
    Deskripsi:
    Manufactured from heavy gauge steel with double wall construction side panels and welded joints for added rigidity.
  12. STANLEY Rolling Tool Box Set (Koper Perkakas Set)
    Mulai

    Rp1.999.900

    STANLEY Rolling Tool Box Set (Koper Perkakas Set)
    Deskripsi:
    Plastic rolling tool box sets consist of multiple storage containers that fit together for transport as a single unit. They have wheels and an extendable handle to pull heavy tools and parts from one location to another. Their bottom container provides a stable base for stacked containers and has a large, deep body to supply ample storage space. Plastic tool boxes are lightweight to ease transport, won't dent or rust, and have no sharp corners that could gouge or scratch surfaces.
    atribut:
    • Overall Width (inch): 18 1/2
    • Overall Height (inch): 24 5/16
    • Overall Depth (inch): 11 5/8
    • Includes: (1)Bottom Bin; (1)Middle Organizer; (1)Top Tool Box
    • Total Load Capacity (lbs): 35
    • Interior Dimensions (HxDxW) (inch): 24 x 18 x 11
    • Body Finish: Matte
    • Color: Black
    • Handle Grip Style: Telescopic Handle
    • Lid Style: Latching
    • Load Capacity per Drawer (lbs): 35
    • Material: Plastic
    • Number of Compartments: 3
    • Number of Drawers: 2
    • Number of Trays: 1
    • Number of boxes: 1
    • Total Storage Capacity (cu-in): 4942.9
    • UNSPSC: 24112401
  13. TEKIRO Tool Box Plastic (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp399.900

    TEKIRO Tool Box Plastic (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    Tekiro Tool Box 0205 (Plastik) adalah Kotak Perkakas yang biasa digunakan untuk menyimpan berbagai Peralatan Tools, Mainan Anak, Perlengkapan Mancing, dan yang lainnya.Tool Box Tekiro ringan dan kuat karena terbuat dari bahan plastic berkualitas. Kapasitas box luas namun tetap mudah dibawa kemana-mana.
  14. BOSCH Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH Heat Gun
    atribut:
    • Control Airflow: 3-Stage
    • K3L License: Yes
  15. Hioki Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Hioki Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
Daftar Harga tools box trolley Terbaru October 2026
MultiPro Tool Box Trolly (Kotak Perkakas Troli)Rp969.900
KRISBOW Roller Toolbox (Kotak Perkakas Troli)Rp1.099.900
Benetech Infrared ThermometerRp339.900
KRISBOW Tool Drawer (Troli Perkakas)Rp2.699.900
TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)Rp219.900
KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Rp519.900
KRISBOW Modular Tool Storage Set (Kotak Perkakas Modular Set)Rp2.999.900
TRUSCO Protector Tool Case with Casters (Kotak Perkakas)Rp3.699.900
TRUSCO Trolley Light-Duty Resin with Foldable Handle weego (Troli Lipat)Rp499.900
ZOYI Infrared ThermometerRp349.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)